Referencje
Timken:27691/27620
Rubix:201442
EAN:0053893455914


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 83.345 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125.413 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
Szczegóły produktu : 27691/27620 łożysko
Łożyska stożkowe Timken
Łożyska stożkowe Timken
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 83.345 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125.413 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 1 kg |
| Seria | 27600 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 25.4 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 178000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 30400 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 919,07 Netto
/ Sztuka
zł 1130,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie