Łożyska stożkowe NTN 32918XU
NTN - Łożysko stożkowe - 32910
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NTN:32918XU
Rubix:550157
EAN:4547359529845




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 32918XU
Łożysko stożkowe, koszyk ze stali tłoczonej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 125x125x23 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 835 g |
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 32900 |
| Kosz | stal |
| Norma | ISO 355 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 168000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 97500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 259,14 Netto
/ Sztuka
zł 318,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie