Łożyska stożkowe Timken JM515649

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:JM515649
Rubix:128171
Producent:100133550
EAN:0053893629667
Tapered Roller Bearing -  JM515649-N0000

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość35 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : JM515649 podzespół wewn.


Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.

Mocne strony

Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)142x142x49 mm
Waga Logistyczna1160 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)141,732x141,732x49,022 mm
Waga w opakowaniu1158 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość35 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriam515600
Materiałtłoczona stal
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska35 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r283000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr34200 N
zł 485,14 Netto
/ Sztuka
zł 596,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie