Łożyska stożkowe Timken 11590

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:11590
Rubix:297690
Producent:100036888
EAN:0053893173122
Tapered Roller Bearing -  11590-20024

Informacje techniczne

Średnica wewn.15.875 mm
Średnica zewn.42.862 mm
Szerokość14.288 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 11590 podzespół wewn.


Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.

Mocne strony

Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)59x59x25 mm
Waga Logistyczna70 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)59,182x59,182x25,146 mm
Waga w opakowaniu59,9 g
Średnica wewn.15.875 mm
Średnica zewn.42.862 mm
Szerokość14.288 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria11590
Materiałtłoczona stal
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska14.288 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r17400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr5860 N
zł 120,8 Netto
/ Sztuka
zł 148,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie