Referencje
SKF:RNU 205 ECP
Rubix:268057
Producent:21458
EAN:7316570849806


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 31.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko RNU 205 ECP
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe o konstrukcji NU bez pierścienia wewnętrznego składają się z pierścienia zewnętrznego ze złożeniem wałeczków z koszykiem. Są one zwykle stosowane w aplikacjach, w których na wale znajdują się utwardzone i szlifowane bieżnie. Bez pierścienia wewnętrznego średnica wału może być większa, co przekłada się na większą wytrzymałość i sztywność wału. Łożyska te mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach, w zakresie ograniczonym jedynie przez szerokość bieżni na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 101 g |
| Średnica wewn. | 31.5 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 15000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 27000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 155,56 Netto
/ Sztuka
zł 191,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie