Łożyska walcowe NSK N230W

Łożysko walcowe N2

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:N230W
Rubix:128012
Producent:N230W N
EAN:00029176417511
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.270 mm
Szerokość45 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko N 230 W


Łożyska walcowe NSK charakteryzują się wysoką nośnością promieniową dzięki stykowi liniowemu między korpusem tocznym a bieżniami i są szczególnie odpowiednie do zastosowań z wysokimi prędkościami. Dzięki opatentowanej konstrukcji koszyka o wysokiej wytrzymałości, wykonanego z blachy stalowej, mosiądzu lub poliamidu, zapewniają one niski poziom hałasu i wydzielania ciepła. Dla bardziej wyrafinowanych zastosowań dostępny jest wybór wysoko rozwiniętych specjalnych materiałów do produkcji łożysk tocznych.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna10285 g
Średnica wewn.150 mm
Średnica zewn.270 mm
Szerokość45 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
zł 2192,06 Netto
/ Sztuka
zł 2696,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie