Łożyska walcowe SKF NJ 211 ECP/C5

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NJ 211 ECP/C5
Rubix:646956
Producent:13311
EAN:7316570385779
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość21 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ 211 ECP/C5


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)

Mocne strony

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)21x100x100 mm
Waga Logistyczna667,4 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość21 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc5
Uszczelnienieotwarty
Koszstal
Prędkość odniesienia7500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r95000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr96500 N
  • Termin dostawy na zapytanie