Referencje
INA:SL192316
Rubix:236499
Producent:0005397160000
EAN:4012802283419


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 58 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko SL192316
Łożysko walcowe SL1923, pełna zgodność, zestaw rolek samonastawny, łożysko jednorzędowe, półlokacyjne, 2 żebra na pierścieniu zewnętrznym, 1 żebro na pierścieniu wewnętrznym, typ SL19
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, self-holding roller set, series 23.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x170x170 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6320 g |
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1820 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 560000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 540000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1728,69 Netto
/ Sztuka
zł 2126,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie