Referencje
SKF:NNU 4932 B/SPC3W33
Rubix:104949
Producent:14721
EAN:7316577729132


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 220 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NNU 4932 B/SPC3W33
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne pomiędzy łożyskami przedstawionymi w tym rozdziale są następujące: - liczba rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaj koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, duże przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska walcowe SKF o wysokiej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem - Położenie i liczba ramion prowadzących na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60x220x220 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6750 g |
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 220 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 680000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 330000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie