Łożyska walcowe INA SL182218-A

Łożysko wałeczkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

INA:SL182218-A
Rubix:595469
Producent:0000580410000
EAN:4054364122904
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko SL182218-A


Łożysko walcowe SL1822. -A, łożysko wałeczkowe z pełną liczbą wałeczków, jednorzędowe, półłożyskowe, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 2 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18
Łożysko walcowe cylindryczne SL1822 ..-A, pełny zestaw rolek, jednorzędowe, półlokalizujące, 1 żebro na pierścieniu zewnętrznym, 2 żebra na pierścieniu wewnętrznym, typ SL18.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)40x160x160 mm
Waga Logistyczna3480 g
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość40 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1990 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r365000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr285000 N
zł 1319,54 Netto
/ Sztuka
zł 1623,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie