Łożyska walcowe
Elementy łożyskowe mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego działania maszyn przemysłowych. Ich zadaniem jest prowadzenie ruchów przy jednoczesnym ograniczaniu tarcia. Spośród różnych dostępnych modeli łożyska walcowe zapewniają wysoką precyzję i wydłużoną żywotność. Charakteryzują się wysoką nośnością promieniową oraz zdolnością do pracy przy dużych prędkościach.
Nadają się do najbardziej wymagających warunków eksploatacji i sprawdzają się w każdym rodzaju zastosowania. Firma Rubix oferuje szeroki asortyment łożysk walcowych, które łączą w sobie wytrzymałość i niezawodność.
Czym jest łożysko walcowe?Łożyska walcowe, wykonane ze stali, poliamidu lub mosiądzu, zapewniają kontakt liniowy, co gwarantuje optymalne podparcie promieniowe. Składają się one z trzech podstawowych elementów, z których pierwszym są same wałeczki. Pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny zapewniają odpowiednie mocowanie. Dzięki sztywnej konstrukcji łożyska te są w stanie wytrzymać duże obciążenia promieniowe, ograniczając jednocześnie ruch osiowy. Ta solidna konstrukcja zmniejsza tarcie i zwiększa precyzję. Są to kluczowe zalety przy realizacji najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych.
W seriach standardowych lub specjalnych oznaczenia wskazują poziom luzu, rozmiar i konstrukcję zgodną z normami.
Różnią się one od łożysk stożkowych, które mogą przenosić zarówno obciążenia osiowe, jak i promieniowe. Z kolei łożyska kulkowe zapewniają większą precyzję w mniejszych maszynach. Łożyska igiełkowe charakteryzują się kompaktowymi rozmiarami, ale mają mniejszą nośność.
Zastosowania przemysłowe łożysk walcowychŁożyska walcowe znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Można je spotkać w różnych maszynach w ramach zautomatyzowanych linii produkcyjnych, pompach, przekładniach i silnikach.
- Przekładnie w przemyśle motoryzacyjnym;
- Turbiny, alternatory i turbiny wiatrowe do produkcji energii;
- Układy zawieszenia i napędu w przemyśle kolejowym;
- Silniki do dużych obciążeń i walcownie w przemyśle stalowym i metalurgicznym;
- Maszyny w przemyśle papierniczym;
- Prasy i narzędzia w przemyśle maszynowym;
- Linie produkcyjne i systemy przenośników w przemyśle spożywczym;
- Przesiewacze, młynki, kruszarki i inne maszyny w przemyśle wydobywczym i budowlanym.
Łożyska walcowe doskonale sprawdzają się w środowiskach, w których występują duże prędkości. Ich niezawodność i solidna konstrukcja pozwalają dostosować się do różnych ograniczeń BHP, zapewniając doskonałe bezpieczeństwo eksploatacji.
Jakie są rodzaje łożysk walcowych?Łożyska walcowe są dostępne w kilku wersjach, dostosowanych do różnych wymagań mechanicznych instalacji przemysłowych.
- Systemy jednorzędowe nadają się do zastosowań, w których dominuje obciążenie promieniowe. Wyróżniają się one doskonałą sztywnością.
- Łożysko dwurzędowe jest idealne w przypadku znacznych obciążeń, umożliwiając lepszy rozkład obciążenia.
- Aby zwiększyć nośność, w przypadku najcięższych systemów stosuje się łożyska wielorzędowe.
- W zależności od potrzeb niektóre łożyska są wyposażone w kołnierze lub ograniczniki, co pozwala na lepsze radzenie sobie z siłami osiowymi.
Łożyska walcowe można szybko zamontować dzięki rozdzielnym pierścieniom. Nawet w trudno dostępnych miejscach są one zaprojektowane z myślą o uproszczonym montażu. Szczególną uwagę należy zwrócić na smarowanie za pomocą smarów odpowiednich do temperatury i prędkości. Zaleca się stosowanie środków zapobiegawczych poprzez regularne kontrole luzu, drgań, wyrównania oraz krawędzi pierścieni.
Jak wybrać odpowiednie łożysko?Głównymi kryteriami są poziom obciążenia, prędkość, temperatura oraz rodzaj środowiska. Niezbędne jest określenie luzu wewnętrznego (C3 lub CN) oraz wymiarów łożysk. Kluczowe znaczenie ma również obecność podparcia stałego lub swobodnego.
Ważną rolę odgrywa również wybór koszyka:
- Mosiądz jest idealny do wysokich temperatur;
- Poliamid zapewnia cichą pracę;
- Stal, ze względu na swoją niezawodność, jest przeznaczona do standardowych warunków;
- W środowisku zapylonym zaleca się stosowanie łożyska z uszczelnionym koszykiem.
- Marka FAG & INA z grupy Schaeffler wyróżniają się wysoką precyzją. Oferują one serie standardowe i specjalne do zastosowań technicznych.
- Marka NTN & SNR dostarczają produkty o sprawdzonej wytrzymałości, wyposażone w podwójne rzędy łożysk do dużych obciążeń.
- Łożyska SKF są synonimem niezawodności, oferując szeroki wybór w seriach NU, NJ i NUP.
- Marka NSK i jej opatentowane koszyki zapewniają niski poziom hałasu i niskie tarcie.
Na naszej stronie internetowej znajdziesz wszystkie typy łożysk walcowych, stożkowych, toroidalnych i baryłkowych.
Zaprojektowane z myślą o długiej żywotności łożyska walcowe są kluczem do niezawodnej i trwałej wydajności przemysłowej. Dzięki szerokiej ofercie produktów firma Rubix zapewnia wsparcie w postaci doradztwa technicznego i szybkiej dostawy. Aby uzyskać więcej szczegółów i spersonalizowaną analizę, skontaktuj się z naszymi ekspertami lub prześlij zapytanie online.
1782 Produkt(ów) z 7543 wariant(ów):