Referencje
Timken:NJ2317EMAC4
Rubix:2882519
EAN:0053893776217


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NJ2317EMAC4
Łożysko wałeczkowe typu NJ ma podwójne żeberka na pierścieniu zewnętrznym i pojedyncze żeberka na pierścieniu wewnętrznym oraz może przenosić duże obciążenia promieniowe, jak również lekkie jednokierunkowe obciążenia osiowe do 10% obciążenia promieniowego. Obciążenie osiowe jest przekazywane między skośnie ustawionymi powierzchniami żeber w ruchu ślizgowym, a nie tocznym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Materiał | stal łożyskowa chromowo-węglowa (typ 52100, astm a295) |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 3700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 458000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 423000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1512,42 Netto
/ Sztuka
zł 1860,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie