Referencje
Timken:NJ2222EMAC4
Rubix:2882463
EAN:0053893769585


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 53 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ2222EMAC4
Jednorzędowe łożyska wałeczkowe Timken
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 53 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 527000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 436000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1692 Netto
/ Sztuka
zł 2081,16 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie