Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken UCPA210-32

Łożyska UCPA 200 z mocowaniem podstawowym z gwintem - blokada śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:UCPA210-32
Rubix:3035618
Producent:UCPA210-32
EAN:0013992458148
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Szerokość64 mm
Odległość od środka do środka mocowania94 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCPA210-32


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UCPA 210-32 blok łożyskowy z łożyskiem kulkowym, z oprawą z podstawą stożkową i blokadą śrubą dociskową. Wyposażony w klejoną uszczelkę z gumy nitrylowej ze stalowym wyrzutnikiem oraz łożysko wstępnie nasmarowane do szybkiego montażu.

Zastosowania

● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UELF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50 mm
Szerokość64 mm
Odległość od środka do środka mocowania94 mm
Materiałżeliwo (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość57.2 mm
Długość130 mm
Seriaucpa 200
Całkowita szerokość łożyska51.6 mm
Zacisk19 mm
Średnica otworów mocowania16 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar6.6 kg
Typ montażublok łożyskowy z podstawą stożkową (tapped base pillow block)
zł 179,46 Netto
/ Sztuka
zł 220,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie