Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SESF207-22CCE
Oprawa łożyska samonastawna
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SESF207-22CCE
Rubix:3145760
Producent:SESF.207-22.CCE
EAN:3413529551118




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 34.92 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25.4 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SESF207-22CCE
Obudowa z odlewanej stali nierdzewnej, wkładkowe łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 34.92 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25.4 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Seria | sesf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 55.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 519,88 Netto
/ Sztuka
zł 639,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie