Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFL211-34N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFL211-34N
Rubix:3146607
Producent:UCFL.211-34.N
EAN:3413529575138




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 53.975 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL211-34N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 53.975 mm |
|---|---|
| Szerokość | 55.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 2.98 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 238,03 Netto
/ Sztuka
zł 292,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie