Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKF205HN

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKF205HN
Rubix:3146849
Producent:UKF.205.H.N
EAN:3413529520817
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość21 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF205HN


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość21 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Materiałżeliwo
Długość95 mm
Seriaukf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.82 kg
zł 90,66 Netto
/ Sztuka
zł 111,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie