Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SLFE3/4EC
Kołnierzowa jednostka łożyskowa okrągła z blokadą śrubową seria SLFE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SLFE3/4EC
Rubix:666338
Producent:SLFE3/4EC R
EAN:00747023030606


Informacje techniczne
| Odległość od środka do środka mocowania | 71.5 mm |
|---|
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLFE3/4EC
Seria standardowa, korpus łożyska z tłoczonej blachy ocynkowanej.
Mocne strony
SLFE dostarczany z łożyskiem 1000G, a SLFE-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 300 g |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 71.5 mm |
| Seria | slfe |
| Całkowita szerokość łożyska | 31.03 mm |
| Średnica otworów mocowania | 8.7 mm |
| Liczba otworów | 3 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3110 N |
| Średnica zewn. | 90.5 mm |
| Ciężar | 0.3 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 99,41 Netto
/ Sztuka
zł 122,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie