Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFA210HCC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFA210HCC
Rubix:3146925
Producent:UKFA.210.H.CC
EAN:3413529563746




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFA210HCC
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 190 mm |
| Długość | 115 mm |
| Seria | ukfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.35 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 196,52 Netto
/ Sztuka
zł 241,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie