Łożyska toczne
Odkryj naszą ofertę wszystkich marek: INA, FAG, SKF, NSK, NTN, PTN, SNR i Timken... oferujemy najlepsze marki na rynku. Nasze komponenty są dostępne w różnych rozmiarach i typach. A jeżeli nie jesteś pewien numeru katalogowego skorzystaj z wyszukiwarki łożysk poniżej.
Czym są łożyska?
Łożysko to element mechaniczny stosowany w wielu urządzeniach przemysłowych. Jego zadaniem jest zapewnienie obrotu wałów mechanicznych w otworach. Ta część zapewnia niskie tarcie, umożliwiając prawidłowe funkcjonowanie wyposażonych w nią instalacji. Przenoszą one siły i ruchy, umożliwiając prowadzenie elementów, które muszą obracać się względem siebie.
Główne typy łożysk
Łożyska kulkowe
Łożyska kulkowe obracają się z dużą prędkością, jednocześnie zmniejszając tarcie. Mogą one przenosić obciążenia promieniowe, ale nie duże obciążenia osiowe. Elementy te mogą być stosowane w zastosowaniach, gdzie przestrzeń jest ograniczona, w środowiskach o dużej prędkości lub wysokiej temperaturze.
Łożyska rolkowe
Łożyska rolkowe wykorzystują cylindryczne rolki, dzięki czemu charakteryzują się większą odpornością na obciążenia promieniowe niż łożyska kulkowe. Mają większą powierzchnię niż łożyska kulkowe. Ta część jest trwała i wytrzymała.
Łożyska igiełkowe
Łożyska igiełkowe wytrzymują duże obciążenia promieniowe i mogą być montowane w niewielkich przestrzeniach. Mają zmniejszoną grubość przekroju poprzecznego. Elementy te ulegają niewielkiej deformacji w miarę upływu czasu i dobrze znoszą nacisk. Wytrzymują duże prędkości.
Popychacze krzywkowe
Popychacz krzywkowy to łożysko, które umożliwia płynny ruch wałów mechanicznych. Podąża ono za konturami szyn elementu. Część ta składa się z cylindrycznego korpusu, wału i zewnętrznej osłony. Wytrzymuje zarówno duże obciążenia osiowe, jak i promieniowe.
Oferta Rubix
Rubix oferuje szeroki wybór łożysk wszystkich typów. Oferujemy możliwość wyboru spośród wielu znanych marek, w tym INA, FAG, SKF, NSK, NTN, PTN, SNR i Timken.
Jakie są ich zastosowania?
Części mają różne zastosowania, w zależności od ich typu. Są one wykorzystywane w sektorze przemysłowym, rolniczym lub motoryzacyjnym. Oto kilka przykładowych zastosowań:
• maszyny rolnicze;
• koła i części samochodowe;
• przenośniki;
• wózki widłowe;
• systemy transportowe;
• prasy;
• maszyny do cięcia;
• centra obróbcze;
• maszyny budowlane;
• sprzęt górniczy;
• sprzęt wiertniczy.
Jak wybrać łożyska?
Przy wyborze łożysk należy zwrócić uwagę na kilka kryteriów:
- Typ: kulkowe, igiełkowe, rolkowe...
- Cechy szczególne: łożyska kulkowe jedno- lub dwurzędowe, skośne, stożkowe, kuliste lub cylindryczne...
- Materiał: zazwyczaj stal nierdzewna (inox).
- Wymiary: otwór, średnica zewnętrzna, szerokość...
- Kształt otworu.
- Informacje dotyczące rowków pierścieni zabezpieczających, otworów smarowniczych...
- Luźne pasowanie wewnętrzne.
- Obecność lub brak zintegrowanych uszczelnień.
- Dane techniczne dotyczące zastosowania sprzętu.
Jak konserwować łożyska / przedłużyć ich żywotność?
Ważne jest regularne smarowanie i odtłuszczanie części. Dzięki temu elementy będą szczelne i sprawne.
Jak długo wytrzymuje łożysko?
Żywotność łożysk wyraża się w obrotach. Większość części charakteryzuje się bardzo wysoką trwałością, średnio wynoszącą milion obrotów. Żywotność łożysk jest czasami wyrażana również w godzinach pracy.
Zrozumienie nomenklatury łożysk
Nomenklatura łożysk, czyli oznaczenia, to system klasyfikacji służący do wyboru odpowiednich komponentów. Składa się z przedrostka, oznaczenia podstawowego i przyrostka. Elementy te określają rodzinę łożysk i ich średnicę wewnętrzną. Prefiks i sufiks określają dodatkowe cechy, takie jak uszczelnienie lub smarowanie.
Wszystko, co musisz wiedzieć o uszczelnianiu łożysk
Elementy są czasami wyposażone w uszczelki. Części te zapobiegają wyciekaniu smaru, a także przedostawaniu się wody lub kurzu do elementu. Elementy uszczelnione, takie jak łożyska 2RS, są zatem niezbędne przy wyposażaniu maszyn pracujących w trudnych warunkach. Istnieją różne rodzaje uszczelnień, takie jak pierścienie O-ring, specjalnie zaprojektowane do części samochodowych, maszyn przemysłowych i urządzeń hydraulicznych.
Odkryj nasze uszczelki i podkładki, koszyki, łożyska samonastawne i tuleje. Dokonaj pomiarów i wybierz spośród wysokiej jakości produktów w najlepszych cenach.
16 104 Produkt(ów) z 49 198 wariant(ów):