Referencje
NTN:23024EAKW33C3
Rubix:3135324
EAN:3413521059759




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23024EAKW33C3
Łożysko kuliste o 2 rzędach wałeczków przenosi duże obciążenia i kompensuje błędy ustawienia. Ten typ łożyska wałeczkowego jest dobrze przystosowany do surowych warunków pracy: obciążeń udarowych lub drgań (kruszarki, przesiewacze wibracyjne, ciężkie prace przeładunkowe, ... Grâce à ULTAGE, NTN oferuje standardowo niezrównane parametry wytrzymałości i żywotności.
Zastosowania
Przeznaczone do bardzo ciężkich zastosowań, łożyska kuliste na wałeczkach oferują doskonałą odporność na wysokie temperatury i duże obciążenia. Są cenione za pochłanianie błędów ustawienia oraz udarów i drgań, a także za pracę w zanieczyszczonym środowisku.-Kopalnie i kamieniołomy-Cementownie-Przenośniki-Hutnictwo-Reduktory-Rolnictwo-Kolejnictwo-Energetyka wiatrowa-Przemysł celulozowo-papierniczy-Transport kolejowy-Maszyny budowlane : budowa dróg, równiarki...-Obsługa materiałów, podnoszenie-Windy : Seria uszczelniona-Wentylatory przemysłowe-Pellety
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 7.83 mm |
| Ciężar | 3.9 kg |
| Prędkość odniesienia | 3300 rpm |
| Prędkość graniczna | 3900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 577000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 446000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie