Łożyska baryłkowe NTN 23218.EMKW33

NTN - Łożysko baryłkowe samonastawne - 23218.EMKW33

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:23218.EMKW33
Rubix:3135544
EAN:3413521058622
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość52.4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23218EMKW33


Łożysko baryłkowe samonastawne, jednoczęściowy obrabiany kosz, rowek i otwory smarujące na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość52.4 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Ciężar4.31 kg
Prędkość odniesienia2900 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r513000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr2900 N
  • Termin dostawy na zapytanie