Referencje
Timken:22222KCJW33C3
Rubix:246343





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 53 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 22222 KCJW33C3
Wysokiej jakości łożysko baryłkowe z cylindrycznym otworem firmy TIMKEN, światowego lidera w technologii łożysk tocznych. Łożyska baryłkowe TIMKEN charakteryzują się materiałami najwyższej klasy, innowacyjnymi konstrukcjami klatek oraz ulepszonym wykończeniem powierzchni, co umożliwia lepsze rozprowadzanie smaru i wyższe współczynniki obciążenia, prowadząc do niższych temperatur pracy i dłuższej żywotności.
Mocne strony
Zmodyfikowana konstrukcja poprawia wyważenie i wytrzymałość klatki
Specjalna obróbka powierzchni łożysk baryłkowych NSK zwiększa odporność na zużycie
NSK oferuje różne materiały uszczelnień w zależności od temperatury pracy łożyska
Materiały klatek dostępne: stal, mosiądz lub poliamid, w zależności od wymagań zastosowania
Zaawansowany system produkcji gwarantuje doskonałą kontrolę jakości
Żywotność do dwukrotnie większa w porównaniu ze standardowymi przemysłowymi łożyskami baryłkowymi
Obniżone koszty konserwacji
Specjalna obróbka powierzchni łożysk baryłkowych NSK zwiększa odporność na zużycie
NSK oferuje różne materiały uszczelnień w zależności od temperatury pracy łożyska
Materiały klatek dostępne: stal, mosiądz lub poliamid, w zależności od wymagań zastosowania
Zaawansowany system produkcji gwarantuje doskonałą kontrolę jakości
Żywotność do dwukrotnie większa w porównaniu ze standardowymi przemysłowymi łożyskami baryłkowymi
Obniżone koszty konserwacji
Zastosowania
Stosowane w napędach przemysłowych
Kompresory
Silniki i generatory
Budownictwo
Wentylatory przemysłowe
Przekładnie przemysłowe
Kompresory
Silniki i generatory
Budownictwo
Wentylatory przemysłowe
Przekładnie przemysłowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 53 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 3500 rpm |
| Prędkość graniczna | 4410 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 653000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 555000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie