Referencje
Timken:33889/33822
Rubix:296609
EAN:0053893782775


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95.25 mm |
| Szerokość | 27.783 mm |
Szczegóły produktu : 33889/33822 łożysko
Łożyska stożkowe wałeczkowe Timken
Łożyska stożkowe wałeczkowe Timken
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95.25 mm |
| Szerokość | 27.783 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.871 kg |
| Seria | ts (tapered single) enkelrijig (incheserie) |
| Prędkość graniczna | 5400 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 50.8 mm |
| Norma | ISO 355; JIS B 1512; ABMA |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 141000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 135000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 491,05 Netto
/ Sztuka
zł 603,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie