Referencje
Timken:L507949/L507910
Rubix:132499
EAN:0053893661476


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 57.15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 87.312 mm |
| Szerokość | 18.258 mm |
Szczegóły produktu : L507949/L507910 łożysko
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 18,258x73,782x73,782 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 233 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 26,67x95,758x95,758 mm |
| Średnica wewn. | 57.15 mm |
| Średnica zewn. | 87.312 mm |
| Szerokość | 18.258 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.39 kg |
| Seria | l507900 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 18.258 mm |
| Norma | ANSI/ABMA (INCH TAPERED ROLLER BEARING SYSTEM); ISO 355 REFERENCED BY TIMKEN FOR TAPERED ROLLER BEARING DIMENSIONAL PLANS (METRIC) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 95600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 62700 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 930,88 Netto
/ Sztuka
zł 1144,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie