Referencje
Timken:LM 545849/LM545810
Rubix:226910
EAN:0053893661841




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 234.95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 314.325 mm |
| Szerokość | 49.213 mm |
Szczegóły produktu : LM545849/LM545810 łożysko
Łożysko stożkowe, calowe, jednorzędowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 234.95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 314.325 mm |
| Szerokość | 49.213 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 9.8 kg |
| Seria | lm545800 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 49.213 mm |
| Norma | ABMA |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1040000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 519000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10 537,01 Netto
/ Sztuka
zł 12 960,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie