Łożyska stożkowe Timken 6580

Łożysko stożkowe 6500

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:6580
Rubix:119911
Producent:100048153
EAN:0053893149523
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.88.9 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość53.975 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 6580 podzespół wewn.


Łożyska stożkowe Timken® radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i wzdłużnymi, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nasz flagowy produkt jest dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, często z niestandardową geometrią, zaprojektowanymi powierzchniami lub specjalistycznymi rozwiązaniami uszczelniającymi.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)154,432x154,432x68,072 mm
Waga w opakowaniu3039,1 g
Średnica wewn.88.9 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość53.975 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6500
Materiałstal
Koszstal
zł 815 Netto
/ Sztuka
zł 1002,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie