Referencje
SKF:30204 J2/Q
Rubix:104041
Producent:46436
EAN:7316570003888


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 15.25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30204 J2/Q
Stożkowe łożyska wałeczkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe wałeczki. Są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tj. działających jednocześnie promieniowych i osiowych. Linie przedłużeń bieżni spotykają się w wspólnym punkcie na osi łożyska, co zapewnia prawdziwy ruch toczny, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku α. Wielkość kąta styku, zwykle mieszcząca się w przedziale 10°–30°, jest powiązana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt styku.
Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa i osiowa
- Przenoszą obciążenia osiowe w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Rozłączne i wymienne elementy
- Przenoszą obciążenia osiowe w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Rozłączne i wymienne elementy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 124 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 15.25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 302 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 11000 rpm |
| Prędkość graniczna | 15000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 28000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 26,94 Netto
/ Sztuka
zł 33,14 Brutto
- Dostępny