Referencje
Timken:30206
Rubix:127225
Producent:100071775
EAN:0053893430720


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 17.25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30206
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne łożyska stożkowe Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowych przestrzeniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 233,6 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 17.25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 29,2 Netto
/ Sztuka
zł 35,92 Brutto
- Dostępny