Inne łożyska samonastawne / wkładki NSK UK211D1
Łożyska kulkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:UK211D1
Rubix:135904
Producent:UK211D1 X AS3S5
EAN:00029176548833

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko UK 211 D1
Uszczelniony przez połączenie odpornej na ciepło, olejoszczelnej uszczelki z syntetycznego elastomeru i deflektora.
Mocne strony
Może przenosić obciążenia promieniowe, osiowe lub ich kombinację.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 850 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Materiał | żeliwo |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 191,06 Netto
/ Sztuka
zł 235 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie