Łożyska kulkowe zwykłe SKF RMS 12

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:RMS 12
Rubix:121628
Producent:21127
EAN:7316577017987
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.38.1 mm
Średnica zewn.95.25 mm
Szerokość23.812 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko RMS 12


Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)23,81x95,25x95,25 mm
Waga Logistyczna788 g
Średnica wewn.38.1 mm
Średnica zewn.95.25 mm
Szerokość23.812 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriarms
Koszstal
Prędkość odniesienia17000 rpm
Prędkość graniczna11000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r24000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr42300 N
Ciężar0.82 kg
  • Termin dostawy na zapytanie