Łożyska kulkowe zwykłe PBF 6002-2RSC3
Łożysko kulkowe zwykłe - seria 6002
Zobacz informacje techniczneReferencje
PBF:6002-2RSC3
Rubix:3199808
Producent:6002-2RSC3

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6002-2RSC3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6002 |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie