Referencje
SKF:6004-2RSH/C3HT
Rubix:652411
Producent:210016
EAN:7316572310977


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6004-2RSH/C3HT
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe to najpowszechniej wykorzystywany i szczególnie wszechstronny typ łożysk. Mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Mogą przenosić obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 67,6 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6004 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie