Referencje
SKF:16012
Rubix:9313
Producent:34411
EAN:7316577016706


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 11 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 16012
Łożyska kulkowe są niezbędnymi elementami mechanicznymi, które zmniejszają tarcie i podtrzymują różne obciążenia w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Wśród nich łożyska kulkowe z głębokim rowkiem wyróżniają się wszechstronnością, zdolnością do pracy przy dużych prędkościach oraz niewielkimi wymaganiami konserwacyjnymi.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż wiele innych typów łożysk.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 11x95x95 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 279,2 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 11 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 160 |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 15000 rpm |
| Prędkość graniczna | 9500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 20800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 113,11 Netto
/ Sztuka
zł 139,13 Brutto
- Dostępny