Łożyska kulkowe zwykłe FAG 61821-2RZ-Y

Łożysko kulkowe zwykłe - seria 618..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:-T-61821-2Z-Y
FAG:61821-2RZ-Y
Rubix:599678
Producent:0840533800000
EAN:4054364322458
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.105 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość13 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 61821-2RZ-Y


Cechy:
Ten produkt to jednorzędowe łożysko kulkowe stałe z koszykiem z blachy mosiężnej i metalowymi kołnierzami (deflektorami).

Konserwacja:
Dwa metalowe kołnierze zapewniają skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami, gwarantując optymalne działanie nawet w trudnych warunkach.

Informacje o marce:
FAG to marka należąca do Schaeffler Group, znana z wysokiej jakości i niezawodności swoich łożysk. Oferuje innowacyjne i trwałe rozwiązania spełniające wysokie wymagania zastosowań przemysłowych i mechanicznych.
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem 618..-2RZ-Y, jednorzędowe, osłony, klatka z blachy mosiężnej.

Mocne strony

Wysoka nośność: wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe, dzięki czemu nadaje się do wymagających zastosowań.
Wszechstronność: to sztywne łożysko jest szeroko stosowane w różnych dziedzinach, od obrabiarek po systemy klimatyzacyjne, przenośniki i systemy transportowe.
Wysoka prędkość: nadaje się do zastosowań wymagających dużej prędkości.
Trwałość: jest solidnie zaprojektowane z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia długą żywotność, nawet w trudnych warunkach.
Niskie tarcie: produkt ten działa wydajnie przy niskim momencie tarcia, zmniejszając zużycie energii i wytwarzanie ciepła.
Cicha praca: koszyk z blachy mosiężnej i konstrukcja jednorzędowa przyczyniają się do płynnej i cichej pracy.

Zastosowania

Przemysł ogólny: szeroko stosowane w różnych urządzeniach przemysłowych, obrabiarkach, silnikach, przekładniach itp.
Motoryzacja: elementy samochodowe, takie jak koła, koła pasowe, systemy napinające itp., poddawane dużym obciążeniom i prędkościom,
Sprzęt AGD: urządzenia wymagające niezawodnych, cichych łożysk, takie jak pralki, suszarki bębnowe, lodówki itp.
Obrabiarki: frezarki, tokarki, wiertarki i inne obrabiarki wymagające precyzji i wysokich prędkości.
Przemysł spożywczy: przenośniki, maszyny pakujące i inne urządzenia, w których ważna jest niezawodność i odporność na korozję.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna350 g
Średnica wewn.105 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość13 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria618..-2rz-y
Prędkość odniesienia3900 rpm
Prędkość graniczna6000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23600 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr22100 N
zł 320,6 Netto
/ Sztuka
zł 394,34 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie