Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YET 204-012

Łożyska kulkowe samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:YET 204-012
Rubix:4467
Producent:30338
EAN:7316576616716
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.19.05 mm
Średnica zewn.47 mm
Materiałstal (do łożysk)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko YET 204-012


Łożyska kulkowe samonastawne bazują na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych. To wykonanie jest przeznaczone do aplikacji, w których kierunek obrotów jest stały. Ma wąski pierścień wewnętrzny poszerzony z jednej strony, z mimośrodowym pierścieniem mocującym, co umożliwia szybki i prosty montaż na wale.

Mocne strony

- Zaprojektowany do obrotu w jednym kierunku
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)31x47x47 mm
Waga Logistyczna164 g
Średnica wewn.19.05 mm
Średnica zewn.47 mm
Materiałstal (do łożysk)
Szerokość30.5 mm
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12700 N
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Funkcja ponownego smarowaniatak
Rozwiercanie19.05 mm
Koszpoliamid
Grubość14 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6550 N
zł 86,27 Netto
/ Sztuka
zł 106,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie