Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy NSK CS205LLU
Łożysko kulkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:CS205LLU
Rubix:663298
Producent:CS205LLU N
EAN:00029176545603


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Szczegóły produktu : Łożysko CS205LLU
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 125 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
%
Zamiast zł 49,36
zł 25,5 Netto
/ Sztuka
zł 31,36 Brutto
- Dostępny