Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YET 207-104
Łożyska kulkowe samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YET 207-104
Rubix:111315
Producent:30362
EAN:7316576617041


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 31.75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko YET 207-104
Łożyska kulkowe samonastawne bazują na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych. To wykonanie jest przeznaczone do aplikacji, w których kierunek obrotów jest stały. Ma wąski pierścień wewnętrzny poszerzony z jednej strony, z mimośrodowym pierścieniem mocującym, co umożliwia szybki i prosty montaż na wale.
Mocne strony
- Zaprojektowany do obrotu w jednym kierunku
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Redukcja poziomu hałasu i wibracji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 38,9x72x72 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 495 g |
| Średnica wewn. | 31.75 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Materiał | stal |
| Szerokość | 25.4 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25500 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Rozwiercanie | 31.75 mm |
| Kosz | poliamid |
| Grubość | 38.9 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 135,93 Netto
/ Sztuka
zł 167,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie