Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy RHP 1325-25EC-2Z
Wkład łożyskowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
RHP:1325-25EC-2Z
Rubix:138882
Producent:1325-25EC-2Z R
EAN:00747023043897


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 1325-25 EC-2Z
Z równoległą średnicą zewnętrzną i mimośrodowym zaciskiem kołnierzowym.
Mocne strony
•Z równoległą średnicą zewnętrzną i mimośrodowym zaciskiem kołnierzowym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 230 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 69,04 Netto
/ Sztuka
zł 84,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie