Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA G1102-KRR-B-AS2/V
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:G1102-KRR-B-AS2/V
Rubix:594487
Producent:0504181570000
EAN:4054362366447


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28.575 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
Szczegóły produktu : Łożysko G1102-KRR-B-AS2/V
Łożysko kulkowe poprzeczne z kulistym pierścieniem zewnętrznym, lokalizacja za pomocą mimośrodowego kołnierza blokującego, uszczelnienia R po obu stronach, otwór calowy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 48x62x62 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 395 g |
| Średnica wewn. | 28.575 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Szerokość | 48.5 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Funkcja ponownego smarowania | tak |
| Rozwiercanie | 28.575 mm |
| Kosz | plastik |
| Grubość | 18 mm |
| Smar | smar, na bazie litu |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie