Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF YELAG 210
Łożysko kulkowe poprzeczne jednorzędowe, łożyska typu Y
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:YELAG 210
Rubix:649928
Producent:421423
EAN:7316574641710





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 62.7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko YELAG 210
Łożyska kulkowe zwykłe są szczególnie wszechstronne. Nadają się do wysokich i bardzo wysokich prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe zwykłe są najczęściej stosowanym typem łożysk, SKF oferuje je w wielu wersjach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 890 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 62.7 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie