Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA GYE30-KRR-B-FA107-VA-HLA
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:GYE30-KRR-B-FA107-VA-HLA
Rubix:429287
Producent:0518017520000
EAN:4047643202862


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Materiał | corrotect |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko GYE30-KRR-B-FA107-VA-HLA
Łożysko kulkowe z uzębieniem zaciskowym
Łożysko kulkowe z osadzeniem promieniowym GYE..-KRR-B-FA107-VA
Zastosowania
Odpowiednie do łożysk obracających się w jednym kierunku, ale także do obrotu w obu kierunkach przy obniżonej prędkości i przy niskim obciążeniu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 38x62x62 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 298 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Materiał | corrotect |
| Szerokość | 38.1 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19500 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 246,01 Netto
/ Sztuka
zł 302,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie