Inne łożyska samonastawne / wkładki SKF YSA 211-2FK

Łożyska kulkowe samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SKF:YSA 211-2FK
Rubix:236351
Producent:78641
EAN:7316570571523
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko YSA 211-2FK


Łożyska kulkowe z głębokim rowkiem są szczególnie wszechstronne. Nadają się do dużych i bardzo dużych prędkości, przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach oraz wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe z głębokim rowkiem są najpowszechniej stosowanym typem łożysk, firma SKF oferuje je w wielu konstrukcjach, odmianach i rozmiarach.
Łożyska kulkowe samonastawne bazują na uszczelnionych łożyskach kulkowych zwykłych. To wykonanie, z otworem stożkowym, jest odpowiednie do aplikacji z zarówno stałym, jak i zmiennym kierunkiem obrotów. Łożysko jest osadzane na tulei wciąganej, co umożliwia szybki i prosty montaż na wale. Tuleję wciąganą zamawia się osobno.

Mocne strony

- Szybki i łatwy montaż na wale
- Długa żywotność
- Niższy poziom hałasu i wibracji

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)40x100x100 mm
Waga Logistyczna802 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość40 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Materiałstal łożyskowa
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43.6 N
zł 158,26 Netto
/ Sztuka
zł 194,66 Brutto
  • Dostępny