Łożyska baryłkowe RHP 23222EMW33C3
RHP łożysko baryłkowe samonastawne: seria 23222
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 69.8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 23222EMW33C3
Mocne strony
Technologia materiałowa – wykonane ze stali Z o wysokiej czystości firmy NSK
Specjalne traktowanie powierzchni zwiększa odporność na zużycie. NSK oferuje również zaawansowane opcje materiałowe: stal Super TF i TL, w zależności od wymagań aplikacji
Zaawansowana technologia - dostępny jest również opatentowany przez NSK system smarowania Molded-Oil
Łożyska dostępne są również z rowkiem olejowym i otworami w pierścieniu zewnętrznym do ponownego smarowania
Technologia uszczelnień - NSK oferuje różne materiały uszczelnień w zależności od temperatury pracy łożyska
Materiały koszyków – dostępne ze stali, mosiądzu lub poliamidu w zależności od wymagań aplikacji
Trwałość – do 2 razy dłuższa żywotność w porównaniu z łożyskami standardowymi przemysłowymi
Niższe koszty utrzymania – zmniejszenie rozmiaru do mniejszych łożysk przy jednoczesnej poprawie wydajności i wydłużeniu czasu pracy urządzeń
Prędkość graniczna do 20% wyższa
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 9890 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 110 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 69.8 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Grubość | 69.8 mm |
| Ciężar | 9.39 kg |
| Prędkość graniczna | 1900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 760000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 515000 N |
- Termin dostawy na zapytanie