Łożyska baryłkowe Timken 22340EMBW33W45AC4

Łożyska baryłkowe - koszyk mosiężny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:22340EMBW33W45AC4
Rubix:3133229
Producent:190030295
EAN:0087796188921
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.420 mm
Szerokość138 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22340EMBW33W45AC4


Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i prędkościami referencyjnymi. Wysokie obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.

Mocne strony

Wysoka nośność promieniowa, umiarkowana nośność osiowa w warunkach kombinowanych oraz zdolność do kompensacji niewspółosiowości.

Zastosowania

Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.420 mm
Szerokość138 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
zł 12 872,77 Netto
/ Sztuka
zł 15 833,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie