Referencje
NSK:24160CAMK30E4
Rubix:660880
Producent:24160CAMK30E4 N
EAN:00029176530036






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 300 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 500 mm |
| Szerokość | 200 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 24160CAMK30E4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 154000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 300 mm |
| Średnica zewn. | 500 mm |
| Szerokość | 200 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 530 rpm |
| Prędkość graniczna | 670 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5800000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3900000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 26 547,83 Netto
/ Sztuka
zł 32 653,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie