Łożyska baryłkowe FAG WS22207-E1-XL-2RSR
Łożysko baryłkowe z 2 rzędami wałków
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:WS22207-E1-XL-2RSR
Rubix:806523
Producent:0800218910000
EAN:4054364343651


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko baryłkowe uszczelnione WS22207-E1-XL-2RSR
Cechą charakterystyczną wszystkich łożysk baryłkowych jest możliwość regulacji kąta. Osiąga się to dzięki dwurzędowemu zestawowi elementów tocznych opartym na symetrycznych wałkach baryłkowych, które swobodnie orientują się na wzajemnie zakrzywionej bieżni w pierścieniu zewnętrznym i dwóch bieżniach nachylonych względem osi łożyska w pierścieniu wewnętrznym.
Łożyska baryłkowe uszczelnione WS222..-E1, uszczelki labiryntowe po obu stronach, do maszyn odlewniczych ciągłych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 520 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Prędkość graniczna | 2700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 81000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 89000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 211,5 Netto
/ Sztuka
zł 260,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie