Łożyska baryłkowe Timken 23056KEMBW507C08C4

Łożyska baryłkowe - koszyk mosiężny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:23056KEMBW507C08C4
Rubix:3133439
EAN:0087796176676
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.280 mm
Średnica zewn.420 mm
Szerokość106 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23056KEMBW507C08C4


Wysokowydajne łożyska baryłkowe Timken® charakteryzują się najlepszymi w branży nośnościami i prędkościami referencyjnymi. Wysokie obciążenia promieniowe, a także obciążenia osiowe w obu kierunkach.

Mocne strony

Wysoka nośność promieniowa, umiarkowana nośność osiowa w warunkach kombinowanych oraz zdolność do kompensacji niewspółosiowości.

Zastosowania

Metale; Wytwarzanie energii; Ropa naftowa/gaz; Kruszywa/cement; Produkty leśne; Guma/tworzywa sztuczne; Ciężkie konstrukcje ruchome; Duże jednostki pływające (obronne i komercyjne); Skrzynie biegów; Piasta napędowa; Turbiny wiatrowe; Dźwigi; Tekstylia; Prasy mechaniczne; Przekładnie okrętowe; Prasy drukarskie; Transport materiałów; urządzenia transportowe; koparki łańcuchowe; koparki mechaniczne; przenośniki; przekładnie planetarne do ciężarówek transportowych; koparki; spycharki; zagęszczarki; ładowarki o sterowaniu burtowym; maszyny rolnicze/prasy do belowania; lokomotywy; turbosprężarki kolejowe; czołgi; artyleria mobilna; skrzynie biegów do helikopterów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.280 mm
Średnica zewn.420 mm
Szerokość106 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Grubość106 mm
Ciężar51 kg
Prędkość odniesienia1300 rpm
Prędkość graniczna1600 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2810000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1820000 N
zł 11 057,91 Netto
/ Sztuka
zł 13 601,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie