Referencje
SKF:22252 CC/W33
Rubix:650913
Producent:160487
EAN:7316571787541




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 260 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 480 mm |
| Szerokość | 130 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22252 CC/W33
Łożyska baryłkowe składają się z dwóch symetrycznych rzędów rolek toczących się pomiędzy sferycznym torem bieżnym wspólnym dla obu rzędów na pierścieniu zewnętrznym oraz dwoma oddzielnymi torami bieżnymi na pierścieniu wewnętrznym. Środek sferycznego toru bieżnego na pierścieniu zewnętrznym leży na osi w środku łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 130x480x480 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 103700 g |
| Średnica wewn. | 260 mm |
| Średnica zewn. | 480 mm |
| Szerokość | 130 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1200 rpm |
| Prędkość graniczna | 1600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3550000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2300000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 23 426,45 Netto
/ Sztuka
zł 28 814,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie