Łożyska baryłkowe FAG 23218-E1A-XL-M

Łożysko baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:23218-E1A-XL-M
Rubix:331699
Producent:0167082700000
EAN:4026677809667
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość52.4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23218-E1A-XL-M


Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.

Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 232..-E1A, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)52,4x160x160 mm
Waga Logistyczna4531 g
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.160 mm
Szerokość52.4 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2650 rpm
Prędkość graniczna4250 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r520000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr445000 N
zł 640,25 Netto
/ Sztuka
zł 787,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie